Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NG-0300-0001-CO1105
Plaquette CoroCut® QD pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NG-0300-0001-CO1105
Rubix :0033-0750360
Fabricant :6427379
EAN :26427379




Résumé technique
| Type de plaquette | qd-ng-0300-0001-co1105 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1105 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QD P/TRONCONNAGE
CoroCut® QD, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qd-ng-0300-0001-co1105 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1105 |
| Rayon | 0,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,85 € HT
/ unité
51,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h