Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123K2-0600-0004-GM1125
Plaquette CoroCut® 1-2 pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123K2-0600-0004-GM1125
Rubix :0033-0267729
Fabricant :5736701




Résumé technique
| Type de plaquette | n123k2-0600-0004-gm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123K2-0600-0004-GM 1125
CoroCut® 1-2, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123k2-0600-0004-gm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 22,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,84 € HT
/ unité
89,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h