Produits en polycarbonate Sunclear 30030
Plaque LEXAN PC 9030 (polycarbonate)
Voir les informations techniquesRéférences
Sunclear :30030
Rubix :0440-0142204

Détails articles : PLAQUE LEXAN 9030 INCOLORE EP5 1250 MM X 2050 MM. SURF=2,56M2
Résistant aux agressions les plus diverses aux effractions aux vandalismes.
Vitrage isolant de sécurité incolore transparent. Protection fiable durable (incassable) et économique. Particularités: isolant électrique thermique et phonique imperméable aux UV résistant au froid et à la chaleur (-100°C à +120°C). Cintrable à froid thermoformable (entre 175°C et 205°C) facilement usinable autoextinguible. Se fait aussi en coloris bronze.
Vitrage isolant de sécurité incolore transparent. Protection fiable durable (incassable) et économique. Particularités: isolant électrique thermique et phonique imperméable aux UV résistant au froid et à la chaleur (-100°C à +120°C). Cintrable à froid thermoformable (entre 175°C et 205°C) facilement usinable autoextinguible. Se fait aussi en coloris bronze.
Informations techniques
Attributs
| Nuance | transparent |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Largeur | 1250 mm |
| Longueur | 2050 mm |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,45 € HT
/ unité
245,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
