Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S2-1S-G38-T2
Plaque de liaison VABV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABV-S2-1S-G38-T2
Rubix :0326-2592149
Fabricant :542458
EAN :4052568007263
Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABVS21SG38T2
Embase juxtaposable VABV-S2-1S-G38-T2 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F. Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=340 g, Raccord pneumatique 2=G3/8, Raccord pneumatique 4=G3/8
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'interconnexion vabv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,80 € HT
/ unité
144,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours