Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints en graphite
Feuille d'étanchéité en papier
PAPIER INDECHIRABLE EP 1MM FEUILLE DE 1000X1000
Feuille d'étanchéité en papier Sephat 4220154
Plaque 1 000 x 1 000 x 0.2 Papier Indéchirable
Références
sephat :
4220154
rubix :
0427-4056975
Résumé technique
Matière
PI
Epaisseur
1
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PAPIER INDECHIRABLE EP 1MM FEUILLE DE 1000X1000
Plaque 1 000 x 1 000 mm. Papier indéchirable.
Applications
Utilisation principale sur le marché automobile.
Informations techniques
Attributs
Matière
PI
Epaisseur
1
mm
Type
PLA
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
82,28
€
HT
/
unité
98,74
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (3)