Feuille de joint en papier et ruban en graphite Sephat 4220151
Plaque 1 000 x 1 000 x 0.2 Papier Indéchirable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :4220151
Rubix :0427-4064198
Documents
Détails articles : PAPIER INDECHIRABLE EP 0.5MM FEUILLE DE 1000X1000
Plaque 1 000 x 1 000 mm. Papier indéchirable.
Applications
Utilisation principale sur le marché automobile.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pi |
|---|---|
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,15 € HT
/ unité
67,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

