Références
Fein :63206095011
Rubix :0140-5302102
EAN :4014586224350
Documents
Détails articles : INSERT POUR TARAUD M8 POUR TROUS DEBOUCHANTS
Pinces pour tarauds. pour tarauds selon DIN 371
Filetage: M 6|Ø: 6 mm|Carré: 4,9 mm
Informations techniques
Attributs
| Modèle | pince pour taraud m6 - ø6mm - carré 4.9mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,81 € HT
/ unité
189,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

