Références
Sandvik Coromant :A393.15-32 5/8
Rubix :0033-0757357
Fabricant :5966367
EAN :25966367



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 15,88 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | dode schacht 40 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 15,39 mm |
| Plage de serrage, maximum | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,45 € HT
/ unité
227,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h