Douille de guidage Sandvik Coromant 391.60A-OZJ421
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :391.60A-OZJ421
Rubix :0033-0769654
Fabricant :5759824


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12,7 mm |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CAOUTCHOUC P/QUEUES DE TARAUDS
Pinces caoutchouc pour queues de tarauds
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12,7 mm |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Capacité de charge | 0,009 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,03 € HT
/ unité
169,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h