Serre-joint Stanley 9-83-080, Serrage: 50 mm

Pinces à ressort

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :9-83-080
Rubix :5511-5300246
EAN :3253569830800
PINCE A RESSORT METALLIQUE 50MM (UC30/UU90)

Résumé technique

Serrage50 mm

Documents

Détails articles : PINCE A RESSORT METALLIQUE 50MM (UC30/UU90)


Destinée aux travaux de serrage léger, la pince à ressort Stanley associe une structure métallique robuste à des poignées ergonomiques. Elle convient notamment au maintien de bâches, de panneaux ou d’éléments nécessitant une immobilisation rapide et temporaire.

Caractéristiques :
Le corps en acier trempé offre une bonne résistance aux sollicitations mécaniques répétées, tandis que les embouts de protection moulés réduisent les risques de marquage. Les poignées ergonomiques assurent une prise en main confortable et stable. Le ressort fournit la force de serrage nécessaire au maintien des pièces ; il bénéficie d’un traitement phosphaté qui limite les effets de la corrosion.

Spécifications :
• Caractéristiques communes :
◦ Corps en acier trempé
◦ Embouts de protection moulés
◦ Ressort phosphaté
• Référence 9-83-079 :
◦ Capacité de serrage : 25 mm
◦ Poids : 77 g
• Référence 9-83-080 :
◦ Capacité de serrage : 50 mm
◦ Poids : 198 g

Points forts

• Maintien rapide des pièces grâce au mécanisme à ressort 
• Risque de marquage des surfaces réduit grâce aux embouts de protection moulés
• Durabilité augmentée grâce au corps en acier trempé et au ressort phosphaté
• Bonne prise en main grâce aux poignées ergonomiques

Applications

Cette pince à ressort permet de serrer rapidement et temporairement des éléments légers. Elle intervient par exemple pour fixer des bâches, maintenir des éléments pendant le collage ou la fixation, ou encore immobiliser des matériaux légers.

Plusieurs secteurs recourent régulièrement à ce type d'outil :
• bâtiment et travaux de couverture, pour le maintien de protections de chantier ;
• menuiserie et fabrication légère, pour le blocage temporaire de pièces en cours d'assemblage ;
• maintenance générale d'atelier, pour toute opération de fixation provisoire sans endommagement des surfaces.

Informations techniques


Attributs
Serrage50 mm
8,63 € HT
/ unité
10,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours