Pince isolée Knipex 98 62 02, Longueur: 220 mm | Forme des becs: Plat

Pince demi-ronde en plastique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 62 02
Rubix :7510-5313357
EAN :4003773073963
PINCE 1/2 RONDE EN PLASTIQUE 220MM 1000V

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur220 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 1/2 RONDE EN PLASTIQUE 220MM 1000V


La pince demi-ronde en plastique Knipex 98 62 02 est conçue pour les travaux sous tension, offrant une isolation intégrale conforme aux normes internationales. Sa conception robuste en plastique spécial assure une utilisation sûre et durable, même à basse température.

Caractéristiques :
La pince demi-ronde en plastique Knipex 98 62 02 est spécialement conçue pour les interventions. Entièrement isolante, elle limite le risque de décharges accidentelles et offre une protection efficace contre les courts-circuits. Sa forme demi-ronde facilite la préhension de câbles ou de composants dans des espaces restreints. Les poignées intègrent une zone en plastique souple qui améliore la tenue en main et réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée.

Spécifications :
• Dimensions : 220 × 53 × 17 mm
• Poids : 130 g
• Matériau : plastique avec poignées à zone souple

Normes :
• Conforme à la norme DIN EN 60900, garantissant la sécurité des outils utilisés pour des travaux sous tension jusqu'à 1000 V
• Conforme à la norme IEC 60900, assurant la résistance à la tension et la fiabilité des matériaux isolants
• Conforme REACH, précisant la présence de substances SVHC
Fully insulating to reduce risk of short circuit. Class C. Range of use up to -40°C. Plastic material, fibreglass-reinforced. Handles with soft plastic zone for better grip.

Points forts

• Isolation intégrale limitant les risques de court-circuit
• Bonne adhérence grâce à la zone souple des poignées
• Utilisable en environnements froids jusqu'à −40 °C
• Matériau léger facilitant les manipulations prolongées
• Conception conforme aux normes internationales pour travaux sous tension

Applications

Cette pince demi-ronde est destinée aux travaux de maintenance et d’installation dans le domaine électrique et électronique. Elle trouve sa place dans les ateliers, les chantiers industriels et les postes de montage électrique. Adaptée à la manipulation de composants conducteurs, elle est particulièrement utile pour les électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs de tableaux ou monteurs en équipements électriques. Sa conception isolante permet une sécurité accrue lors d’opérations sous tension ou en proximité de circuits énergisés.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur220 mm
Poids130 g
41,99 € HT
/ unité
50,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h