Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Accessoires de machines-outils
Attachements pour outils rotatifs
Pinces
Pince ER
PINCE DE SERRAGE ER 32 D 6 SERIE PRECISION
Pince ER GISS Cutline 843732
Pince de serrage série précision ER 32
Références
giss cutline :
843732
rubix :
G600-0321794
ean :
3660338068430
Résumé technique
Diamètre
6
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PINCE DE SERRAGE ER 32 D 6 SERIE PRECISION
Norme : DIN 6499-B
Concentricité : 7 microns
Pinces rectifiées et rodées
Informations techniques
Attributs
Diamètre
6
mm
Plage de serrage
6,0-5,0
mm
Pince
ER 32
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
22,82
€
HT
/
unité
27,38
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit