Autre pignon à chaîne Movex - AD P.USI.REN805Z19DF40
Pignon usiné renvoi divisé REN
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :P.USI.REN805Z19DF40
Rubix :J413-1537443
Fabricant :P52254



Détails articles : PIGNON POLYAM.USINE FENDU RENVOI REN 805 Z19 DF40
PIGN USINÉ RENVOI DIVISÉ MOVEX REN 805 z-19 df-40 Pignon d'entraînement de convoyeur
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques est un composant de transmission conçu pour entraîner efficacement les chaînes de convoyeur. Sa conception divisée facilite le montage et le démontage sans démontage complet de l'installation, tandis que les flasques assurent un guidage optimal de la chaîne.
Points forts
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques offre une grande précision d'entraînement, un montage simplifié, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ses flasques intégrés améliorent le guidage de la chaîne et contribuent à la fiabilité globale du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 805-821 |
|---|---|
| Nombre de dents | 19 |
| Matière | pa - polyamide composite |
| Type | renvoi |
| Diamètre de perçage | 40 mm |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,48 € HT
/ 2 unités
208,18 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
