Autre pignon à chaîne Movex - AD P.USI.REN1701Z10DF35
Pignon usiné renvoi divisé REN
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :P.USI.REN1701Z10DF35
Rubix :J413-1537050
Fabricant :P57453



Détails articles : PIGNON POLYAM.USINE FENDU RENVOI REN 1701 Z10 DF35
PIGN USINÉ RENVOI DIVISÉ MOVEX REN 1701 z-10 df-35 Pignon d'entraînement de convoyeur
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques est un composant de transmission conçu pour entraîner efficacement les chaînes de convoyeur. Sa conception divisée facilite le montage et le démontage sans démontage complet de l'installation, tandis que les flasques assurent un guidage optimal de la chaîne.
Points forts
Le pignon usiné moteur divisé avec flasques offre une grande précision d'entraînement, un montage simplifié, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ses flasques intégrés améliorent le guidage de la chaîne et contribuent à la fiabilité globale du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 1701-1706-765 no gap |
|---|---|
| Nombre de dents | 10 |
| Matière | pa - polyamide composite |
| Type | pignon usiné renvoi divisé |
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,70 € HT
/ 2 unités
190,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
