Autre pignon à chaîne Movex - AD P.MOTM260Z19FQ25X25
Pignon usiné - MOT
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :P.MOTM260Z19FQ25X25
Rubix :J413-1536520
Fabricant :P154706



Détails articles : PIGNON PA MOULE MOTEUR FENDU MOT M 260 Z19 FQ25X25
PIGN MOULÉ MOTEUR DIVISÉ MOVEX MOT M 260 z-19 fq-25X25
Le pignon moulé moteur divisé est un élément de transmission conçu pour assurer l'entraînement efficace des chaînes de convoyeur. Sa conception en deux parties facilite l'installation et le remplacement sans démontage complet de l'arbre ou de la chaîne, réduisant ainsi les temps d'intervention.
Points forts
Le pignon moulé moteur divisé se distingue par sa facilité de montage, sa robustesse et sa fiabilité en service. Il permet une maintenance simplifiée, réduit les temps d'arrêt et assure une transmission efficace pour une longue durée de vie du système de convoyage.
Applications
Utilisé sur les convoyeurs industriels, les lignes de production, les systèmes de manutention automatisés et les équipements logistiques, il garantit une transmission fiable du mouvement dans de nombreux environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 260-261 |
|---|---|
| Nombre de dents | 19 |
| Matière | pa - polyamide renforcé |
| Type | moulé fendu |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,44 € HT
/ 4 unités
125,33 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
