Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Porte, portail
Charnieres paumelles pentures portail
Charnière et paumelle pour porte métal
PAUMELLE A SOUDER SOUDAROC B/PL A/AC-B/LAITON 140MM
Charnière et paumelle pour porte métal Torbel industrie SBL140
Paumelle à souder SOUDAROC
Références
torbel industrie :
SBL140
rubix :
0157-5059062
ean :
3700418683624
Résumé technique
Type
Paumelle à souder
Matière du corps
Acier
Modèle
SBL140
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PAUMELLE A SOUDER SOUDAROC B/PL A/AC-B/LAITON 140MM
Paumelle à souder SOUDAROC laiton 140 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.377
Type
Paumelle à souder
Matière du corps
Acier
Modèle
SBL140
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
135,55
€
HT
/ 10
unités
162,65
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit