Roues et roulettes - Accessoire / Pièce détachée Guitel-Hervieu AA81600
Patin d'immobilisation
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :AA81600
Rubix :0184-7083568
EAN :3700385312589
Détails articles : PATIN D'IMMOBILISATION HT.195/ REF.AA81600
Patin d'immobilisation à fixation horizontale, destiné à être boulonné en dessous d’un châssis. De conception robuste, en acier. Lors du positionnement, il faut conserver une garde au sol sous le patin caoutchouc en position relevée. Le blocage et le déblocage sont commandés par deux pédales indépendantes. Patin réglable en hauteur. Positionnement réglable en hauteur. Garde au sol = 25 mm. Hauteur replié 164/188 mm. Hauteur déplié 194/218 mm. Entraxes de fixation 105x80 mm Ø 11 mm.
Points forts
Dispositif simple, efficace et robuste pour l'immobilisation d'engins de manutention roulants.
Applications
Dispositif destiné à immobiliser efficacement des appareils roulants tels que tables de transfert à billes, tables de montages, chariots de manutention, gerbeurs, portiques roulants, etc.
Informations techniques
Attributs
| Type | patin d'immobilisation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,17 € HT
/ unité
325,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours