Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable Parker EMA3/1/4EDCF
Parker Hannifin Point d’essai de contrôle senso
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EMA3/1/4EDCF
Rubix :7826-2081432
Fabricant :EMA3/1/4EDCF

Détails articles : EMA3 / R1/4-ED CF PRISE DE PRESSION BSPP 1/4
Le rôle des points de test de contrôle de Parker Senso est la surveillance et l'inspection, ainsi que l'échantillonnage, des systèmes à haute, basse pression et dépression. Ils sont utilisés pour la ventilation des cylindres et des installations hydrauliques. Le connecteur de mesure EMA1 de senso control est doté d'un raccord enfichable jusqu'au raccord du manomètre MAV-MA1, également avec raccord enfichable. Les connecteurs de mesure EMA1 sont fournis avec une surface sans Cr(VI) très résistante à la corrosion, ce qui augmente la durabilité de ces composants. Le système d’étanchéité du joint primaire dans les types EMA1 est assuré par un clapet de non-retour à bille. Un joint torique fait également office de joint secondaire dans le raccord de point de mesure couplé avec verrouillage à broche et également dans les tuyaux de diagnostic raccordés. Le connecteur de mesure EMA3 de Senso Control est doté d'un raccord enfichable jusqu'au raccord du manomètre MAV-MA3 avec raccord à vis M16x2. Les connecteurs de mesure EMA3 sont fournis avec une surface sans Cr(VI) très résistante à la corrosion, ce qui augmente la durabilité de ces composants. En outre, ces composants peuvent être fournis en option dans une version en acier inoxydable. Pour les types EMA3, le système d'étanchéité est formé par un cône d'étanchéité avec joint torique d'étanchéité. Lorsque le bouchon fileté EMA3 est vissé, un joint torique d'étanchéité agit en outre comme joint secondaire.
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : n/a
Type de connexion 1 : BSP mâle
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion : G 1/4
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Longueur : n/a
Matériaux de construction : Acier
Accessoires en option : n/a
Joint primaire : ED-Seal
Série de produits : n/a
Style de produit : Pointe d'essai avec raccord fileté M16x2
Matériau du joint : NBR
Type de connexion 1 : BSP mâle
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion : G 1/4
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Longueur : n/a
Matériaux de construction : Acier
Accessoires en option : n/a
Joint primaire : ED-Seal
Série de produits : n/a
Style de produit : Pointe d'essai avec raccord fileté M16x2
Matériau du joint : NBR
Informations techniques
Attributs
| Type | point d’essai de contrôle senso |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,66 € HT
/ unité
51,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h