Raccord à compression - Tube à tube Parker GZ25SCF
Parker Hannifin ERMETO DIN SWIVEL TO SWIVEL HIGH PRESSURE HYDRAULIC TUBE FITTING
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GZ25SCF
Rubix :7826-2404829
Fabricant :GZ25SCF
Détails articles : UNION FEMELLE TOURNANTE DIN 25S ACIER ZINGUE PS420
La fonction principale des raccords de tubes hydrauliques haute pression pivotants à pivotants Ermeto DIN est la connexion de 2 tubes ou tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces exemptes de Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec l'écrou fonctionnel EO-2
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot à Pivot
Taille de la connexion 1 : Tube 25 mm D.O.
Taille de la connexion 1 : 25 mm (D.O.)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : tube de 25 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 25 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot à Pivot
Taille de la connexion 1 : Tube 25 mm D.O.
Taille de la connexion 1 : 25 mm (D.O.)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : tube de 25 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 25 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 25 mm |
| Diamètre de raccordement 2 | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,10 € HT
/ 5 unités
373,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h