Électrovanne Parker 481865C2

Parker Hannifin Bobine

Voir les informations techniques

Références

Parker :481865C2
Rubix :1842-2058715
Fabricant :481865C2
BOBINE 24VDC 8W 32MM

Résumé technique

Typebobine 32 mm pour connecteur à broches din
Type de raccordbroche/prise din 2p + t (terre) selon en 175301-803, type a
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOBINE 24VDC 8W 32MM


Les bobines de 32 mm pour les électrovannes FCSE comprennent de nombreuses options pour répondre à la demande des applications les plus exigeantes dans les marchés industriels et de process. La conception solide et robuste comprend une expansion polaire interne afin d'optimiser le champ magnétique, ce qui permet d'obtenir des performances élevées, même en cas de chute de tension ou de problèmes de chaleur. Cette solution produit bénéficie de nombreuses homologations, notamment UL, CSA, VDE, afin de répondre à la demande des différents segments et applications des marchés industriels et de process.
Consommation électrique de la bobine : 10W
Spécifications de la bobine Met : CE - UKCA - VDE - UL
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Classe d'isolation : H 180 °C
Tension d'alimentation : 24V DC
Spécifications Met : -

Informations techniques


Attributs
Typebobine 32 mm pour connecteur à broches din
Type de raccordbroche/prise din 2p + t (terre) selon en 175301-803, type a
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Tension24 V
Connexiondin 43650 a
Max. Température d'utilisation50 °C
59,35 € HT
/ unité
71,22 € TTC
  • Epuisé