Feuille abrasive Pferd Tools BP W 230x280 SiC 280
Papier abrasif (toile/papier) BP W 230x280 SiC 280
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BP W 230x280 SiC 280
Rubix :0060-0514615
Fabricant :45015028
EAN :4007220588277
Détails articles : PAPIER ABRASIF BP W 230X280 SIC 280 45015028
Le papier abrasif en feuilles est conforme à ISO 21948. Papier résistant à l'eau, exécution SiC : Le produit abrasif SiC permet une utilisation sur la peinture et le verre. Convient spécialement pour tous les travaux de ponçage à l'eau sur des peintures conventionnelles. Avantages : Papier léger très flexible Très bonne adhérence des grains Utilisation possible en meulage à sec et sous arrosage Papier abrasif exécution corindon A : Alternative économique pour les contraintes normales lors de l'usinage des surfaces peintes sur le bois et les métaux. Avantages : Papier stable Pouvoir de ponçage élevé Consignes de commande concernant BP : Les grains 100, 120, 150, 180 et 220 sont livrés dans une unité d'emballage par 100 pièces.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,50 € HT
/ 50 unités
90,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



