Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Pinces de levage, accessoires de levage, structures de levage et grues
Poutres de levage et traverses
Palonnier
PALONNIER REGLABLE SERIE 920 CAP 2000KG ENTX 5000MM/2000MM
Palonnier Hadef 8920000000000
Palonnier réglable série 920
Références
hadef :
8920000000000
rubix :
4081-7101607
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU
2000
kg
Longueur
2000
mm
Hauteur de construction
5000
mm
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PALONNIER REGLABLE SERIE 920 CAP 2000KG ENTX 5000MM/2000MM
Palonnier monopoutre réglable. Finition peinture polyuréthane RAL 1028. Livré avec manilles et crochets tournants inférieurs. Autres types de palonniers sur demande.
Informations techniques
Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU
2000
kg
Longueur
2000
mm
Hauteur de construction
5000
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
2 424,42
€
HT
/
unité
2 909,30
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit