Élément de nivelage SKF SM 20 ELP-ASTR, Diamètre: 100 mm

Outil d'alignement

Voir les informations techniques

Références

SKF :SM 20 ELP-ASTR
Rubix :0301-1510964
Fabricant :SM 20 ELP-ASTR
EAN :7316579355230
OUTILS ALIGNEMENT ARBRES CALES REGLABLES REUTILISABLES

Résumé technique

Diamètre100 mm

Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES CALES REGLABLES REUTILISABLES


Les cales à profil bas (ELP-ASTR) sont des cales à profil bas en acier allié traité en surface. Elles sont destinées aux applications pour lesquelles les hauteurs de calage disponibles sont limitées. Chaque pièce est traitée individuellement, ce qui confère aux cales une qualité constante et des performances accrues contre la corrosion. Elles peuvent être montées facilement, ce qui réduit le temps d'installation.

Points forts

Une capacité de charge élevée Une large plage d'ajustement Un trajet de charge optimisé à travers le produit Combinaison optimisée de boulons/Vibracon Hauteur réduite de l'empoisonnement sur l'ensemble de la gamme

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
323,00 HT
/ unité
387,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre