Élément de nivelage SKF SM 24 E-SS, Matière: Acier | Diamètre: 24 mm

Outil d'alignement

Voir les informations techniques

Références

SKF :SM 24 E-SS
Rubix :0301-1510961
Fabricant :SM 24 E-SS
EAN :7316581282630
OUTILS ALIGNEMENT ARBRES CALES REGLABLES REUTILISABLES

Résumé technique

Matièreacier
Diamètre24 mm

Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES CALES REGLABLES REUTILISABLES


Les cales en acier inoxydable (E-SS) sont utilisées dans les environnements les plus exigeants où les cales traitées en surface en acier au carbone ne suffiront pas. Les surfaces acacères sont traitées avec des additifs pour éviter que les pièces ne se saisissent lorsqu'elles sont ajustées. Ils conviennent mais ne sont pas limités à être utilisés dans des industries telles que le pétrole et le gaz ou en mer.

Points forts

Une capacité de charge élevée Une large plage d'ajustement Un trajet de charge optimisé à travers le produit Combinaison optimisée de boulons/Vibracon Hauteur réduite de l'empoisonnement sur l'ensemble de la gamme

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre24 mm
771,44 HT
/ unité
925,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre