Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-06F250-6215AL 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour les gorges frontales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-06F250-6215AL 1025
Rubix :0033-0753162
Fabricant :5849012



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/GORGES FRONTALES
CoroTurn® XS, solid carbide tool for face grooving
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 6,2 mm |
| Longueur | 37,3 mm |
| Longueur x Section | 2,95 mm |
| Longueur utile | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,66 € HT
/ unité
121,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
