Plaquette Sandvik Coromant CXS-07T098-20-7245L 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-07T098-20-7245L 1025
Rubix :0033-0752978
Fabricant :5726698



Documents
Détails articles : OUTIL DE TOURNAGE CARB.MONO COROTURN XS
Outil de tournage carbure monobloc CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Rayon | 0,2 ° |
|---|---|
| Longueur arête | 3,45 mm |
| Nuance | pvd-tialn+tin coated |
| Angle de coupe | 98 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,96 € HT
/ unité
175,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
