Plaquette Sandvik Coromant CXS-04T098-05-2209R 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-04T098-05-2209R 1025
Rubix :0033-0369039
Fabricant :5726429




Résumé technique
| Matière à usiner | acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; acier; superalliages |
|---|---|
| Porte-outil | coroturn® xs metric 4 adaptor interface (dcon_ms 4 mm) |
| Rayon | 0,05 ° |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN XS CXS-04T098-05-2209R 1025
Outil de tournage carbure monobloc CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Matière à usiner | acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; acier; superalliages |
|---|---|
| Porte-outil | coroturn® xs metric 4 adaptor interface (dcon_ms 4 mm) |
| Rayon | 0,05 ° |
| Longueur arête | 26,25 mm |
| Nuance | sandvik grade 1025 (pvd tialn+tin / tialn+tin coating) |
| Angle de coupe | 98 ° |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Conditionnement | 1 pc (small box quantity) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € HT
/ unité
91,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h