Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-06R058-6225R 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-06R058-6225R 1025
Rubix :0033-0753101
Fabricant :5726633



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/PROFILAGE
CoroTurn® XS, solid carbide tool for profiling
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 6,2 mm |
| Longueur | 47,25 mm |
| Longueur x Section | 2,95 mm |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,58 € HT
/ unité
118,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
