Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-05GX100-5225R 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le pré-tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-05GX100-5225R 1025
Rubix :0033-0753215
Fabricant :5726505



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/PRE-TRONCONNAGE
CoroTurn® XS, solid carbide tool for pre-parting
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 5,2 mm |
| Longueur | 47,25 mm |
| Longueur x Section | 115,76 mm |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,94 € HT
/ unité
127,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
