Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia MT20X10
Outil à mortaiser acier rapide HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Glia :MT20X10
Rubix :1624-0288037
Documents
Détails articles : OUTIL A MORTAISER RENFORCE MT20X10 - 20X20X275 L10
Outil renforcé en bout.
Points forts
Type MT. Tolérance + 0,03/+ 0,15.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 275 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,05 € HT
/ unité
98,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

