Porte-outil frontal Sandvik Coromant QFU-RGK32C3232-200B
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QFU-RGK32C3232-200B
Rubix :0033-0735370
Fabricant :7602773
EAN :7323223888969

Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROCUT QF P/GORGES FRONTALES
CoroCut® QF, shank tool for face grooving
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 146 mm |
|---|---|
| Taille de la tige | 32 x 32 mm |
| Sens | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,68 € HT
/ unité
893,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
