Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCL-12-20-08XC

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-SRDCL-12-20-08XC
Rubix :0033-0799620
Fabricant :7960757
EAN :7323225520577
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS

Résumé technique

Type de montageserrage par vis (pour inserts avec interface sur rail)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS


CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis (pour inserts avec interface sur rail)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle90 °
Serrage39 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outilgauche
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (10) jours