Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant PCLNL1616H09
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PCLNL1616H09
Rubix :0033-0014276
Fabricant :5737408



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P RHOMBIQUE PCLNL 1616H 09
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de tête | 24,2 mm |
| Arrosage interne | non |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,80 € HT
/ unité
167,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h