Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant STGCR1616H11-B1
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :STGCR1616H11-B1
Rubix :0033-0328546
Fabricant :5751245



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 STGCR 1616H 11-B1
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de tête | 85,9 mm |
| Arrosage interne | non |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,13 € HT
/ unité
198,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h