Porte-outil frontal Sandvik Coromant RF123G047-16B-034B
Outil à manche CoroCut® 1-2 pour les gorges frontales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RF123G047-16B-034B
Rubix :0033-0746479
Fabricant :5740844



Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROCUT 1-2 P/GORGES FRONTALES
CoroCut® 1-2, shank tool for face grooving
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 152,4 mm |
|---|---|
| Taille de la tige | rechthoekige schacht 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in) |
| Sens | droite |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,04 € HT
/ unité
342,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
