Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 36-2 40 T10
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :36-2 40 T10
Rubix :0314-1255737
Fabricant :1728803
EAN :4014486237665



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 36 DTS 40 T10
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur totale | 40 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 114,59 mm |
| Alésage de finition | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 € HT
/ unité
69,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
