Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Optibelt 15-2 21 T5
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :15-2 21 T5
Rubix :0314-1415427
Fabricant :1782206
EAN :4014486226201



Détails articles : POULIE DENTEE 15 DTS 21 T 5
Poulies métriques de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Rondelle dentée métrique pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 15 |
| Largeur totale | 21 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 23,87 mm |
| Alésage de finition | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
