Poulie crantée en pouces pour moyeu amovible Optibelt TB 20 H 100
OPTIBELT ZRS poulies de courroie de calage standard pour douilles coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 20 H 100
Rubix :0314-1255582
Fabricant :1716461
EAN :4014486220414



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 20 H 100 MA1210
Poulies de courroie de chronométrage pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Nombre de dents | 20 |
| Matière | acier |
| Largeur courroie | 1 '' |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Exécution | 5f |
| Largeur courroie (pouces) | 1 '' |
| Largeur totale | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,63 € HT
/ unité
37,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
