Poulie crantée en pouces pour moyeu amovible Optibelt TB 18 L 075
OPTIBELT ZRS poulies de courroie de calage standard pour douilles coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 18 L 075
Rubix :0314-1255572
Fabricant :1797268
EAN :4014486222111



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 18 L 75 MA1108
Poulies de courroie de chronométrage pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Nombre de dents | 18 |
| Matière | acier |
| Largeur courroie | 0,75 '' |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Exécution | 3f |
| Largeur courroie (pouces) | 3/4 '' |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,69 € HT
/ unité
24,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
