Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 56 8M 50
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :56 8M 50
Rubix :0314-1255786
Fabricant :1568427
EAN :4014486230079



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 56. 8M 50
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Pré-perçage | 18 mm |
| Alésage de finition | 50 mm |
| Diamètre effectif | 142,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,34 € HT
/ unité
106,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
