Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 36 14M 85
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :36 14M 85
Rubix :0314-1262911
Fabricant :1604333
EAN :4014486238129



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 36.14M 85
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Largeur totale | 117 mm |
| Pré-perçage | 32 mm |
| Alésage de finition | 70 mm |
| Exécution | 6f |
| Diamètre effectif | 160,43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,25 € HT
/ unité
300,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
