Détails articles : OLIVE BICONE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 6
Pour une utilisation avec le corps et l'écrou afin de former un raccord de compression Legris complet.
Recommandé pour le raccordement au cuivre thermoplastique, laiton ou durci.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Points forts
• Solution efficace
• Réduit les dimensions de l'enveloppe
• Rapide et facile à assembler, quel que soit le diamètre et le matériau du tube
• Amélioration de la gestion des stocks
• Sans silicone • combinaisons multiples
• Un seul connecteur pour jusqu'à 4 matériaux de tube différents et sizesExample: tube polymère 4 mm o. d. tube de cuivre 8 mm o. d. tube en laiton 12 mm o. d. tuyau en PVC tressé 12 mm I.D.
• Une gamme complète d'olives et de noix pour optimiser le fonctionnement de l'assemblage
Applications
• Conditionnement
• Fabrication diverse
• Installations de montage de véhicules
• Machines-outils
• Équipement de machines pneumatiques à haute et moyenne pression
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Convient pour les applications sous vide