Embout de vissage Facom NEX.45A, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 50 mm
NEX - Embouts impact série 3 pour vis Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NEX.45A
Rubix :0139-5004318
EAN :3148510340661



Documents
Détails articles : EMBOUT TORX NEX.45A
La gamme Facom NEX.A regroupe des embouts impact série 3 conformes aux spécifications Torx®, adaptés aux outils à chocs électriques et pneumatiques. Avec neuf tailles disponibles, de T25 à T70, elle répond à des besoins variés en assemblage et démontage.
Caractéristiques :
Les embouts impact Facom NEX.A sont conçus pour résister aux sollicitations répétées des outils rotatifs à percussion. L'entraînement 6 pans de 1/2" (12,7 mm) assure une compatibilité avec les porte-embouts de cette taille. Chaque embout est conforme aux spécifications Torx®, ce qui garantit un contact précis avec la vis et limite le risque d'arrachement de l'empreinte. La gamme couvre neuf tailles d'empreinte : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 et T70. Ces embouts ne sont pas magnétiques.
Spécifications :
- Entraînement : 6 pans 1/2" (12,7 mm).
- Longueur : 50 mm.
- Poids : de 18 à 55 g selon la taille.
- Magnétique : non.
- Empreintes disponibles : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- Compatibilité : boulonneuses et clés à chocs électriques ou pneumatiques.
- Coloris : noir.
Normes :
- ISO 1173 : cette norme internationale définit les formes d'entraînement pour les outils à main et les embouts, notamment les géométries 6 pans utilisées ici.
Caractéristiques :
Les embouts impact Facom NEX.A sont conçus pour résister aux sollicitations répétées des outils rotatifs à percussion. L'entraînement 6 pans de 1/2" (12,7 mm) assure une compatibilité avec les porte-embouts de cette taille. Chaque embout est conforme aux spécifications Torx®, ce qui garantit un contact précis avec la vis et limite le risque d'arrachement de l'empreinte. La gamme couvre neuf tailles d'empreinte : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 et T70. Ces embouts ne sont pas magnétiques.
Spécifications :
- Entraînement : 6 pans 1/2" (12,7 mm).
- Longueur : 50 mm.
- Poids : de 18 à 55 g selon la taille.
- Magnétique : non.
- Empreintes disponibles : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- Compatibilité : boulonneuses et clés à chocs électriques ou pneumatiques.
- Coloris : noir.
Normes :
- ISO 1173 : cette norme internationale définit les formes d'entraînement pour les outils à main et les embouts, notamment les géométries 6 pans utilisées ici.
Points forts
- La conception spéciale impact confère à ces embouts une résistance mécanique adaptée aux chocs répétés des outils pneumatiques et électriques.
- La conformité aux spécifications Torx® assure un ajustement précis dans l'empreinte, ce qui réduit l'usure prématurée de la vis et de l'embout.
- La disponibilité en neuf tailles (T25 à T70) permet de couvrir une grande variété de boulonneries sans multiplier les références d'entraînement.
- La conformité aux spécifications Torx® assure un ajustement précis dans l'empreinte, ce qui réduit l'usure prématurée de la vis et de l'embout.
- La disponibilité en neuf tailles (T25 à T70) permet de couvrir une grande variété de boulonneries sans multiplier les références d'entraînement.
Applications
Les embouts NEX.A de Facom s'intègrent dans tous les contextes où le vissage ou le dévissage sous fort couple est réalisé à l'aide d'outils à chocs. Leur utilisation est courante dans des secteurs tels que :
- la maintenance industrielle et la mécanique générale, pour l'assemblage ou le démontage de structures boulonnées,
- la construction mécanique et la chaudronnerie, où les vis Torx® sont fréquentes sur les équipements,
- la maintenance des véhicules industriels, agricoles ou de travaux publics, secteurs dans lesquels les empreintes T40 à T70 sont largement répandues,
- les ateliers de production en série, pour les opérations de serrage à la boulonneuse pneumatique ou électrique.
- la maintenance industrielle et la mécanique générale, pour l'assemblage ou le démontage de structures boulonnées,
- la construction mécanique et la chaudronnerie, où les vis Torx® sont fréquentes sur les équipements,
- la maintenance des véhicules industriels, agricoles ou de travaux publics, secteurs dans lesquels les empreintes T40 à T70 sont largement répandues,
- les ateliers de production en série, pour les opérations de serrage à la boulonneuse pneumatique ou électrique.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t45 |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,62 € HT
/ unité
18,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h