Dégraissant pour nettoyage et protection CRC 2020090_SP500


Nettoyant à séchage rapide FAST DRY DEGREASER

Références
crc :2020090_SP500
rubix :5338-1157341
ean :5412386059117
NETTOYANT FAST DRY DEGRE.AE500ML UC12
Résumé technique
UtilisationNettoyant pièces métalliques
ConditionnementAérosol 500 ml
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NETTOYANT FAST DRY DEGRE.AE500ML UC12


Sans chlore, conçu pour des applications dans lesquelles des solvants inflammables peuvent être utilisés. Convient pour la plupart des plastiques.

Points forts

Valve 360° utilisable dans toutes les positions. Propulsé au CO2, l'aérosol contient plus de 97% de produit actif.

Applications

Enlève les salissures tenaces présentes sur des pièces mécaniques. Nettoyant à point éclair bas : dissout la graisse, l’huile et élimine les contaminants fixés à la surface.

Informations techniques


Attributs
Poids0.48
UtilisationNettoyant pièces métalliques
ConditionnementAérosol 500 ml
Contenance50 ml
GammeFast Dry
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,99 HT
/ unité
20,39 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs