Autre distributeur pneumatique Festo MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8

MS Soupape d'accumulation de pression et de purge

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
Rubix :0326-2565734
Fabricant :8038489
EAN :4052568285722
DISTRIBUTEUR DE MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8

Résumé technique

Typemontée en pression et soupape de mise à l'air libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8


Distributeur de mise en pression et d'échappement MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 Série=MS, Taille=6, Dimension modulaire=62 mm, Fonction de sécurité=Echappement, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)=Echappement / SIL 3

Informations techniques


Attributs
Typemontée en pression et soupape de mise à l'air libre
Type de raccordg1/2
742,05 € HT
/ unité
890,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours