Escabeau à simple accès Tubesca Comabi 2370007


MP PRO

Références
tubesca comabi :2370007
rubix :2736-7004823
ean :3178740002015
MARCHEPIED PRO ALU 7 MARCHES HAC 3,44M POIDS 10,3KG
Résumé technique
Nombre d'échelons7
Hauteur de travail maximale3,76 m
Poids10,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MARCHEPIED PRO ALU 7 MARCHES HAC 3,44M POIDS 10,3KG


Le MCP le plus vendu en Europe !,Sécurité MAXI,Montants de 50mm,Marches striées espacées de 22 cm,Longévité extrême !,Articulation avec insert polyamide: pas de grippagepas d'usure,Barre anti-écartement à l'extrémité,Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!,Articulation Monobloc,NF,Confort INTEGRAL,Marches de 94mm,Repose pieds de 250 x 280mm,Aluminium anodisé: mains propres!,Porte outils avec porte sceau intégré et compartiment fermé pour visserie

Points forts

Le MCP le plus vendu en Europe !, Sécurité MAXI, Montants de 50mm, Marches striées espacées de 22 cm, Longévité extrême !, Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure, Barre anti-écartement à l'extrémité, Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!, Articulation Monobloc, NF, Confort INTEGRAL, Marches de 94mm, Repose pieds de 250 x 280mm, Aluminium anodisé: mains propres!, Porte outils avec porte seau intégré et compartiment fermé pour visserie, Sécurité : adhérence maximale, base évasée, grande stabilité. Larges marches striées antidérapantes pour plus de sécurité et de confort.

Applications

Pour usage intensif. Marches et repose-pied testés à 260 kg.

Informations techniques


Attributs
Poids10.3
Nombre d'échelons7
Hauteur de travail maximale3,76 m
Poids10,3 kg
TypeMarche Pied
Hauteur de plate-forme1,54 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,27 HT
/ unité
511,52 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs