Escabeau à simple accès Tubesca Comabi 2370005


MP PRO

Références
tubesca comabi :2370005
rubix :2736-7004821
ean :3178740001063
MARCHEPIED PRO ALU 5 MARCHES HAC 3M POIDS 7,5KG
Résumé technique
Nombre d'échelons5
Hauteur de travail maximale3,1 m
Poids7,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MARCHEPIED PRO ALU 5 MARCHES HAC 3M POIDS 7,5KG


Le MCP le plus vendu en Europe !,Sécurité MAXI,Montants de 50mm,Marches striées espacées de 22 cm,Longévité extrême !,Articulation avec insert polyamide: pas de grippagepas d'usure,Barre anti-écartement à l'extrémité,Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!,Articulation Monobloc,NF,Confort INTEGRAL,Marches de 94mm,Repose pieds de 250 x 280mm,Aluminium anodisé: mains propres!,Porte outils avec porte sceau intégré et compartiment fermé pour visserieSteel-roc-mcp-acier-5-marches

Points forts

Le MCP le plus vendu en Europe !, Sécurité MAXI, Montants de 50mm, Marches striées espacées de 22 cm, Longévité extrême !, Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure, Barre anti-écartement à l'extrémité, Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!, Articulation Monobloc, NF, Confort INTEGRAL, Marches de 94mm, Repose pieds de 250 x 280mm, Aluminium anodisé: mains propres!, Porte outils avec porte seau intégré et compartiment fermé pour visserie, Sécurité : adhérence maximale, base évasée, grande stabilité. Larges marches striées antidérapantes pour plus de sécurité et de confort.

Applications

Pour usage intensif. Marches et repose-pied testés à 260 kg.

Informations techniques


Attributs
Poids7.5
Nombre d'échelons5
Hauteur de travail maximale3,1 m
Poids7,5 kg
TypeMarche Pied
Hauteur de plate-forme1,1 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,44 HT
/ unité
275,33 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs