Moyeu Sati KLAA040


Moyeux de serrage AA 24/50

Références
sati :KLAA040
rubix :9692-1246546

Détails articles : MOYEU DE SERRAGE AA 40/65


Le principe de fonctionnement des articles présentés se base sur la déformation radiale des pièces, à profil tronquéconique qui les composent.Cette variation assure (en vertu de la pression spécifique qui s'exerce entre les corps en contact) la transmission d'un couple entre l'arbre et l'organe qui lui est raccordé (engrenage, poulie dentée, poulie trapézoïdale ou d'autres organes spécifiques).Disponibles en:- Acier C45- Acier inoxydable

Informations techniques


Attributs
TypeAA
Diamètre extérieur65 mm
Taille34 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,37 HT
/ unité
28,04 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours