Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Accouplements d'arbres
Éléments de liaison
Douilles
Moyeu amovible - Alésage métrique
MOYEU AMOVIBLE 1610 PRE-ALESE
Moyeu amovible - Alésage métrique Mecaline MA1610.PB
Moyeux amovibles pre aleses
Références
mecaline :
MA1610.PB
rubix :
X600-1409297
ean :
3660338295058
Résumé technique
Moyeu amovible Taper
1610
Diametre d'alésage
12
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 PRE-ALESE
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.44
Moyeu amovible Taper
1610
Diametre d'alésage
12
mm
Réglage du couple
19,6
N.m
Longueur de douille
25,4
mm
Matière
Fonte GG25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
7,90
€
3,67
€
HT
/
unité
4,40
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (5)