Escabeau à simple accès Tubesca Comabi 2379834


Modul Aluminium

Références
tubesca comabi :2379834
rubix :0750-7102454
ean :3178740152710
MARCHEPIED MODUL 4 MARCHES ALU HAC 2,8M POIDS 7,5KG
Résumé technique
Nombre d'échelons4
Hauteur de travail maximale2,8 m
Poids7,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MARCHEPIED MODUL 4 MARCHES ALU HAC 2,8M POIDS 7,5KG


Stabilité, Marches en alu strié interchangeables, 4 roues directionnelles escamotables en option, Sécurité, Sabots enveloppants antidérapants, Marches larges de 200mm, Pas de 20cm pour un maximum de confort et de sécurité, Plate-forme de 560x400mm, Maniable et stable. Sécurité renforcée avec l'option rampe.

Points forts

STABILITE

Structure aluminium utra résistante et stable
Marches en alu strié interchangeables
4 roues directionnelles escamotables en option
Garde-corps latéral en option

SECURITE

Sabots enveloppants antidérapants
Marches larges de 200mm
Pas de 20cm pour un maximum de confort et de sécurité
Plate-forme de 560x400mm

CONFORT ET MODULABLE

Les marches alu strié sont remplaçables
La gamme «Modul» est très complète avec 5 hauteurs d’accès et 2 types de marches
Sabots interchangeables
Roulettes amovibles en option en position travail
La gamme des MODUL se compose de références en aluminium et de références en acier.
Les marches très larges apportent un confort très apprécié des utilisateurs qui souvent doivent stationner sur leur produit

Applications

le plus souvent employés dans la maintenance industrielle ou comme marchepied d’appoint dans des activités ponctuelles

Informations techniques


Attributs
Poids7.5
Nombre d'échelons4
Hauteur de travail maximale2,8 m
Poids7,5 kg
TypeMarchepied
Hauteur de plate-forme0,8 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,84 HT
/ unité
717,41 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs